一体型LEDベースライト iDシリーズ (器具本体 直付型W150+ライトバー)
シンプルデザインで、使いやすい。器具本体とライトバーを組み合わせて使用するベースライト。
組み換え可能な電源内蔵型LEDユニット『ライトバー』を搭載。
ライトバーを組み替えて、明るさの変更ができ、空間の用途変更にも柔軟に対応が可能。
1台の器具で、全機種のライトバーとの組み合わせができます。
LEDの光を効率よく拡散させる高反射シート。
広範囲に光を広げる高拡散パネル。
器具の表面にねじやラッチがないので、スッキリしたシンプルなデザインに。
器具高さは、50mm。従来蛍光灯富士型器具(FA42038F SUH)と比較して約30%ダウン。
既設器具からの取替えに対応できる器具サイズでリニューアルにもおすすめ。
仕様直付型
適合600ピッチ、800ピッチのボルト
種別光源(電源ユニット内蔵)、器具本体セット
長さ(mm)1250
幅(mm)150
材質(本体)銅板(白色粉体塗装)
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)83
定格平均寿命(時間)40000
内容量1台
注意
※調光はできません。※ライトバーのみでは使用できません。必ず本体と組み合わせてご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。