曜日別特売

タイヤ収納カバー

タイヤ収納カバー - ユニカー工業タイヤ収納カバー - ユニカー工業タイヤ収納カバー - ユニカー工業タイヤ収納カバー - ユニカー工業タイヤ収納カバー - ユニカー工業
(58件のレビュー)

雨に強いシルバーコーティング加工。
紫外線に強い厚織生地オックス使用。
脱着しやすいサイドファスナー付。
汚れた空気からタイヤを守る。

材質ポリエステル収納本数(本)4内容量1個
注意
※完全防水ではありませんので、直接雨の当たる場所でのご使用は避けてください。
※直射日光の当たる状態で長時間使用しますと生地の劣化が早くなります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46759413TC-01SS650×800(タイヤ幅)190mm以下、(タイヤ外径)645mm以下
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46759422TC-01MM750×900(タイヤ幅)215mm以下、(タイヤ外径)745mm以下
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46759431TC-01LL800×1200(タイヤ幅)290mm以下、(タイヤ外径)795mm以下
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46759431
2025-10-26
用途: 厚みが欲しい
製造業

2から3年に1回はこの手の商品を買いますが、破れなければ買い替えしないですが、金額帯が色々有る中で、これは値段より上の品質と感じられる商品に巡り会えた事がありません、至って普通な商品でした。

2025-02-27
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同様の商品は各社で販売されていますが、数年で使い捨てと割り切るのであれば安価なもので十分だと思っています。サイドにファスナーまで付いていて、機能・品質面でもこの価格にしては十分だと思います。

2024-12-03
用途: 予備タイヤの保管用です。

185/60 15 4本でピッタリです。紐で引っ張って絞れるので有難いです。耐久性はこれから先の話です。

2025-09-12
用途: タイヤの保管
製造業

購入2回目ですが、特に不満もなく価格も安いので満足しています。

2025-07-29
用途: タイヤの保管
製造業

サイズもぴったりで説明通りで安心しました。もう1セット購入を考えています。

2024-09-24
用途: 屋外でのタイヤ保管
その他業種

生地もファスナーもしかりしていて耐久性も良いと思いいます。ただ一つ難点は、口を縛るための紐が劣化してちぎれてしまいます。新しいうちに劣化に強い紐に通しなおしたら長持ちしますよ!

対象商品 : 46759413
2024-02-10
用途: 野外保管のため
しもだや卸売・小売業

生地がしっかりしており耐久性もばっちりです。
ファスナーがついているため取り外しも簡単でした。

対象商品 : 46759413
2023-09-06
用途: 屋外保管

屋外でのタイヤ保管用です。 値段が安いので1シーズンもてばOKと思い購入しました。
185/65/14ですとSで丁度良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする