サイド実験台 (スチールタイプ・引出しなし)

サイド実験台 (スチールタイプ・引出しなし) アズワン

材質(天板)表面材/ケミサーフ、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×600 材質(本体)スチール/粉体塗装、脚部/レベルアジャスター付き 内容量1セット
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46763087 RA-0975K 900×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ
153,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763096 RA-1275K 1200×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ
163,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763105 RA-1575K 1500×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ
174,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763114 RA-1875K 1800×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ
185,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763123 RA-2475K 2400×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ、(OSM-1L)開き戸タイプ
307,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763132 RA-3075K 3000×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ、(OSM-1L)開き戸タイプ
328,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46763141 RA-3675K 3600×750×850 (OSM-3L)引出し3段タイプ、(OSM-1L)開き戸タイプ
350,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする