ヒサゴ
エコノミー名刺 横2ツ折 5面/ホワイト
あらゆるプリンタで使用できるマルチタイプの2ツ折名刺です。
用途
スタンプカード等に。
厚さ(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
(ミシン目切り離し後のサイズ)180×55、(2ツ折後)90×55
面付
5面
材質
上質紙
坪量(g/m
2
)
157
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)・レーザ・コピー
内容量
1袋(20枚)
注意
※ご使用のプリンタで使用可能な紙厚の範囲をお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46764986
EBX03S
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください