バーストレス消火器(蓄圧式)

バーストレス消火器(蓄圧式) 初田製作所

日常の点検が容易で、破裂事故の危険性がないバーストレス消火器(蓄圧式)。
加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充填し常時均一に圧力を保持することで、破裂の危険性がありません。

仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付
消火能力単位/A-3、B-7、C
薬剤量(kg)3.0 放射時間約15秒 放射距離3~6m トラスコ品番390-7970 種別蓄圧式 質量(kg)5 10型 高さ(mm)470 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年 内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39584194 PEP-10C
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39584194 PEP-10C 63405877 PEP-10N PEP-10N 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所 63405877 蓄圧式ABC粉末消火器10型 初田製作所 1本 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする