KOTO
ディープトランクバイス
トランクを締めて隙間合わせが可能。
「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。
全長(mm)
205
質量(g)
450
寸法B(mm)
15
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46828013
KC-190M
¥
11,850
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください