KOTO
ニュードアバイス
タイヤを付けたままでフェンダー固定。
ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能
全長(mm)
200
質量(g)
380
寸法B(mm)
6.5
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
12
開き幅(mm)
0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46828031
KC-190DN
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください