KOTO
ウェルディングバイス
ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。
全長(mm)
200
質量(g)
470
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
14
寸法W(mm)
45
開き幅(mm)
0~12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46828047
KC-190DW
¥
12,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください