KOTO
スポットバイス
広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。
全長(mm)
200
質量(g)
490
寸法B(mm)
25
寸法T(mm)
36
寸法W(mm)
56
開き幅(mm)
0~23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46828056
KC-190DS
¥
12,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください