WAKI(和気産業)
補助金具ステイ
材質
鉄
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
29
寸法G(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46828232
BS-521 NO21 クロ
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください