大日製罐(DIC)
ヘビーバンド
軽量で(帯鉄の約1/10)安全性、作業性に優れています。
経済的でコストダウンに役立ちます。
直接バンド掛けしても商品を傷付けません。
自動梱包機の使用により省力化、ライン化がはかれます。
材質
ポリプロピレン
内径(Φmm)
200
伸度(%)
25
引張強度N(kgf)
2940(300)
内容量
1セット(2巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58407885
HV16
15.5
2000
0.7
2940
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46828266
HV16
15.5
2000
0.7
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100