LED防雨センサーライト

LED防雨センサーライト ELPA
(10件のレビュー)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
好みに合わせて5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能
センサーが検知し点灯開始する周囲の照度を調整可能
雨にぬれても安心のIP44相当防雨構造(直接雨のかかる屋外で使用可能)
低赤外線・低Vで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、取扱説明書・保証書 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式赤外線受動式 色(本体)シャイングレー×ダークブラウン 防水仕様IP44(防沫型) 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約3.0 設置場所屋外 耐水性防沫タイプ 電球の種類LED 内容量1台
注意
※LEDの交換はできません
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
灯数
全光束(Lm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46828302 ESL-401AC 1 約4.5(待機時 約0.5) 白色4W LED×1灯 225 178×90×65(最大値) 約433(電源コード含む)
オープン
 
 
取扱い終了
46828311 ESL-402AC 2 約8.5(待機時 約0.5) 白色4W LED×2灯 450 178×125×65(最大値) 約486(電源コード含む)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46828302
2017-05-23
用途:
センサーを活用して 夜間の庭用に雨戸の上に付けました。

とっても優秀でニヤニヤしてます。センサーは広角で正確、小型なのに明るさも充分満足。取付けも73歳の私が簡単に出来、安定感バッチリ。価格以上のお値打ち品です。裏庭用にも同じ物を購入しようかと思っています。

対象商品:
46828302
2017-03-03
用途:
防犯・危険防止のため

事務所の入り口に取り付けております。大変明るく、重宝しております。

対象商品:
46828302
2017-01-22
用途:
玄関先
運輸・通信業

明るさは十分だと思います。以前にソーラー発電式を購入し車庫前に設置したので今回は電源が取れる玄関用に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
46828302
2017-05-30
用途:
軒先通路自動点灯照明
冨永電器 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長い通路に2台使用したらが同じ距離でも感度差があった。

対象商品:
46828302
2017-04-02
用途:
作業場
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

対象商品:
46828311
2015-01-07
用途:
家の外壁設置にて  防犯
株式会社尾針製作所 様

使用において何の問題もないです。感度や明るさも良く大変満足しています。
コードの長さがいくつか種類があると助かるお客様がいるのでは……
通常設置箇所をイメージした際に防水コンセントが必須だと思いますが、センサーライトなので、高い位置に設置すると思いますが、外壁4面の内、3面に取付しましたが、2面は新築だったので設置箇所の近くにコンセントを付けており平気でしたが、モノが良かったので1個追加購入し、1面はコードをめいいっぱい伸ばしましたが、1m位足りず、コードを自分で足して対処致しました

1人が参考にしています
対象商品:
46828302
2015-01-14
用途:
玄関前の夜間灯
自動車・二輪車・自転車関連業

今のところいい感じに動作してます。ただ、電源までのコードの長さ(3m)が短くて設置場所に苦労しました。5mあるといいと思います。

対象商品:
46828311
2014-05-09
用途:
社宅の防犯灯
建設業・工事業

バッテリー電源ではないので光量は充分ですがセンサーの方向範囲が他社従来品に比べて狭いのでは?
本体の取り付けブラケットを自分で別途に取り付ければ良いことですが。
LED照明なので白熱電球式に比べて光量の点でパワー不足はやむを得ないが実用上は問題は無いと思う。

近日中に単灯式を購入することを予定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする