SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553

SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553 SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553 SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553 SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553 SPLE03L03WH 3W電球色LEDスポットライトロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 46836553

3W電球色LEDスポットライトロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46836553 品番SPLE03L03WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るい高輝度LEDを使用したスポットライトです。
LEDなので省エネです。熱くなりにくく安全・快適です。
ライティングダクト上を自由に移動、設置ができ、角度調節も可能です。

材質 ホワイト 質量(g)302 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)180 アーム長さ(mm)350 色温度(K)2800 使用電球3W電球色LED(交換不可) セード寸法(mm)Φ46×81 灯数1 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする