KITO(キトー)
ベルトラッシング BLC(カムバックル式)
ベルトが幅広なのでピッタリフィット。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
用途
トラック用
製品破断強度(tf)
1
使用荷重(N)
約323.4
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46843937
BLC-010ET010ET040
青緑
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
1
4
-
254
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46843946
BLC-010R040
青緑
エンドレス
35
-
4
4
-
¥
4,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください