曜日別特売

ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)

ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) - KITO(キトー)
(2件のレビュー)
用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46843955BLL005ET010ET020シボリ縫製(アイ・ワッカ)251.4123127500
4,330
4,298
4,728(税込)
当日出荷
46843964BLL005HS010HS020S字フック(オープンフック)25-12-127-
5,210
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46843973BLL005R040エンドレス25--44--
3,890
3,888
4,277(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17678212
2021-06-28
用途: 重量物や積荷の固定
その他業種

流石ウィンチメーカーの作るラッシングは違う。仕事で毎日何度も使うが、とにかく壊れない。色んなメーカーの物を使って来たが殆どが2~3年で壊れるところ、キトーはその倍はもつ。10年使った物もあった。しっかり腰があって通し安いベルトの方が先に経年劣化したのでリタイアしたがラチェット部はまだ使えそうだった。分かってる同業者は皆キトーを選ぶ。長持ちするので皆青の塗装がボロボロになってますw 久しぶりの新品を見るとこんなに綺麗だったかと新鮮な驚きがあるw

対象商品 : 46843964
2014-12-18
用途: 仕事に使ってる

前も使っていて切れてしまい、新しく購入した、欲を言えばもう少し長いのを欲しいです、でもとても良い品を買う事が出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする