曜日別特売
全21種類を絞り込む
端末仕様
ベルト幅(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46844052BLR005ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)25-134127500
4,610
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46844061BLR005HA010HA030青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)25-13-127-
5,270
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46844077BLR005R040青緑エンドレス25-4--127-
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46844086BLR010ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)25-13-254-
5,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
46844095BLR010HA010HA030青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)25-134--
6,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
46844104BLR010R040青緑エンドレス25-4--254-
5,140
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46844113BLR020ET010ET030青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)35-134509-
8,640
6,698
7,368(税込)
当日出荷
46844122BLR020ET010ET050青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)352.21565092000
9,420
7,798
8,578(税込)
当日出荷
46844131BLR020HA010HA030青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)35-134--
9,740
8,598
9,458(税込)
当日出荷
46844156BLR030ET010ET050青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)50-15-764-
10,810
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46844165BLR030ET010ET070青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)502.21787643000
11,910
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46844174BLR030HA010HA050青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)50-15-764-
12,330
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46844183BLR030NP010NP020青緑ワンピース(トラックレール)50-1237643000
10,260
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46844192BLR030R060青緑エンドレス50--66--
9,460
7,798
8,578(税込)
当日出荷
46844201BLR030TH000ET020青緑シボリ縫製・セーフティフラット50--22764-
8,410
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
46844217BLR030TS000ET020青緑シボリ縫製・セーフティクロス50--22--
10,310
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
46844226BLR050ET010ET050青緑シボリ縫製(アイ・ワッカ)50-156--
13,410
取扱い終了
46844235BLR050HA010HA050青緑Jフック(クロスフック・ナローフック)50-156--
15,210
取扱い終了
46844244BLR050R060青緑エンドレス50--66--
11,700
取扱い終了
特別運賃
46844253BLR050TS000ET020青緑シボリ縫製・セーフティクロス50--22--
11,700
取扱い終了
返品不可
74088648BLR040TS000ET020-シボリ縫製(アイ・ワッカ)---2-1010-
11,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46844156
2022-04-27
用途: 荷締め
澤田石材建設業・工事業

使いやすく、安全面にも優れてしっかりとしたものでした!

対象商品 : 46844174
2021-12-11
用途: 荷締め
教育・研究機関

キトーの製品ですので,安心して使用出来ると思います.業務で頻繁に使用しているわけではありませんので耐久性はよくわかりませんが,しっかりと締め付けることができ,ほつれも無く使用出来ています.

対象商品 : 46844104
2021-09-30
用途: 巾狭コイル固定
株式会社チューオー

程良い強度でバックルも問題無い。特に硬いということはない。

対象商品 : 46844156
2021-12-21
用途: LP容器運搬車両の容器緊縛に使用
運輸・通信業

固定側1m、調整側5mが最短らしいが、調整側が長すぎて使用し難いので調整側のmを変更できると良い。他問題無し。

対象商品 : 46844156
2021-09-14
用途: 荷止め時
個人のお客様

最初はレバーなどが固くて扱いずらい。
その他は、問題なく使える。

対象商品 : 46844156
2019-05-15
用途: カヤック保管時の固定用として。

長さ、幅共に理想通りでした。グリップも握りやすくしっかりと締め込むことができ、とても満足してます。

対象商品 : 46844061
2018-11-07
用途: 軽トラ 荷物の固定
建設業・工事業

細めの幅にまだ使い慣れてないが、触った感じの質感は、しっくりきます。
手に馴染んでくれば、もっと良くなるかもです。

対象商品 : 46844156
2018-08-08
用途: LPガス容器の荷締め
電気・ガス・熱供給・水道業

20年以上使っていますが、強度・使いやすさ・重量が丁度いい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする