曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF210S - 椿本チエイン
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-外径K(Φmm)194全長(mm)144最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)2060許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.7GD2(kgf・cm2)2080P.C.D(mm)153ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)22.5×105下穴径(Φmm)ハブ[1]25 ハブ[2]25慣性モーメント(kg・cm2)520型番NEF210S最大軸穴径(mm)ハブ[1]83 ハブ[2]83軸方向ばね定数(N/mm)441質量(kg)11.7寸法B(mm)63.5寸法E(mm)17寸法H(mm)118内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46856537NEF210S-NR-NR
64,500
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする