エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W - 椿本チエイン
許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法HK(mm)
寸法J(mm)
外径K(Φmm)
寸法N(mm)
P.C.D(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46859687NEF02W-NR-NR204.932-23572444--
24,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49665656NEF02W-KH25JD2-KH25JD2204.9-45235724442525
32,334
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
49665665NEF02W-NH14JD2-KH25JD2204.93245235724441425
30,467
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49665674NEF02W-NH14JD2-NH14JD2204.932-235724441414
28,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665683NEF02W-NH14JD2-NH15JD2204.932-235724441415
28,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665692NEF02W-NH14JD2-NH16JD2204.932-235724441416
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665708NEF02W-NH14JD2-NH19JD2204.932-235724441419
28,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49665717NEF02W-NH15JD2-KH25JD2204.93245235724441525
30,467
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665726NEF02W-NH15JD2-NH15JD2204.932-235724441515
28,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665735NEF02W-NH15JD2-NH16JD2204.932-235724441516
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665744NEF02W-NH15JD2-NH19JD2204.932-235724441519
28,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665753NEF02W-NH16JD2-KH25JD2204.93245235724441625
30,467
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665762NEF02W-NH16JD2-NH16JD2204.932-235724441616
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665778NEF02W-NH16JD2-NH19JD2204.932-235724441619
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665787NEF02W-NH19JD2-KH25JD2204.93245235724441925
30,467
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
49665796NEF02W-NH19JD2-NH19JD2204.932-235724441919
28,600
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49665805NEF02W-NR-KH25JD2204.9324523572444-25
28,167
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
49665814NEF02W-NR-NH14JD2204.932-23572444-14
26,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
49665823NEF02W-NR-NH15JD2204.932-23572444-15
26,300
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
49665832NEF02W-NR-NH16JD2204.932-23572444-16
26,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
49665848NEF02W-NR-NH19JD2204.932-23572444-19
26,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
46859486NEF02W-K25J-K25J204.9-45235724442525
22,500
取扱い終了
46859495NEF02W-N14J-K25J204.93245235724441425
21,200
取扱い終了
46859504NEF02W-N14J-N14J204.932-235724441414
19,900
取扱い終了
46859513NEF02W-N14J-N15J204.932-235724441415
19,900
取扱い終了
46859522NEF02W-N14J-N16J204.932-235724441416
19,900
取扱い終了
46859531NEF02W-N14J-N19J204.932-235724441419
19,900
取扱い終了
46859547NEF02W-N15J-K25J204.93245235724441525
21,200
取扱い終了
46859556NEF02W-N15J-N15J204.932-235724441515
19,900
取扱い終了
46859565NEF02W-N15J-N16J204.932-235724441516
19,900
取扱い終了
46859574NEF02W-N15J-N19J204.932-235724441519
19,900
取扱い終了
46859583NEF02W-N16J-K25J204.93245235724441625
21,200
取扱い終了
46859592NEF02W-N16J-N16J204.932-235724441616
19,900
取扱い終了
46859601NEF02W-N16J-N19J204.932-235724441619
19,900
取扱い終了
46859617NEF02W-N19J-K25J204.93245235724441925
21,200
取扱い終了
46859626NEF02W-N19J-N19J204.932-235724441919
19,900
取扱い終了
46859635NEF02W-NR-K25J204.9324523572444-25
19,600
取扱い終了
46859644NEF02W-NR-N14J204.932-23572444-14
18,300
取扱い終了
46859653NEF02W-NR-N15J204.932-23572444-15
18,300
取扱い終了
46859662NEF02W-NR-N16J204.932-23572444-16
18,300
取扱い終了
46859671NEF02W-NR-N19J204.932-23572444-19
18,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46859486NEF02W-K25J-K25J49665656NEF02W-KH25JD2-KH25JD2NEF02W-K25J-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665656エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
46859495NEF02W-N14J-K25J49665665NEF02W-NH14JD2-KH25JD2NEF02W-N14J-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665665エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
46859504NEF02W-N14J-N14J49665674NEF02W-NH14JD2-NH14JD2NEF02W-N14J-N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665674エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859513NEF02W-N14J-N15J49665683NEF02W-NH14JD2-NH15JD2NEF02W-N14J-N15J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665683エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859522NEF02W-N14J-N16J49665692NEF02W-NH14JD2-NH16JD2NEF02W-N14J-N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665692エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859531NEF02W-N14J-N19J49665708NEF02W-NH14JD2-NH19JD2NEF02W-N14J-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665708エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859547NEF02W-N15J-K25J49665717NEF02W-NH15JD2-KH25JD2NEF02W-N15J-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665717エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
46859556NEF02W-N15J-N15J49665726NEF02W-NH15JD2-NH15JD2NEF02W-N15J-N15J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665726エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859565NEF02W-N15J-N16J49665735NEF02W-NH15JD2-NH16JD2NEF02W-N15J-N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665735エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859574NEF02W-N15J-N19J49665744NEF02W-NH15JD2-NH19JD2NEF02W-N15J-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665744エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859583NEF02W-N16J-K25J49665753NEF02W-NH16JD2-KH25JD2NEF02W-N16J-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665753エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
46859592NEF02W-N16J-N16J49665762NEF02W-NH16JD2-NH16JD2NEF02W-N16J-N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665762エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859601NEF02W-N16J-N19J49665778NEF02W-NH16JD2-NH19JD2NEF02W-N16J-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665778エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859617NEF02W-N19J-K25J49665787NEF02W-NH19JD2-KH25JD2NEF02W-N19J-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665787エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
46859626NEF02W-N19J-N19J49665796NEF02W-NH19JD2-NH19JD2NEF02W-N19J-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665796エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859635NEF02W-NR-K25J49665805NEF02W-NR-KH25JD2NEF02W-NR-K25J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665805エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
25,980
税込28,578
品番が変更になりました
46859644NEF02W-NR-N14J49665814NEF02W-NR-NH14JD2NEF02W-NR-N14J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665814エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました
46859653NEF02W-NR-N15J49665823NEF02W-NR-NH15JD2NEF02W-NR-N15J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665823エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました
46859662NEF02W-NR-N16J49665832NEF02W-NR-NH16JD2NEF02W-NR-N16J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665832エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました
46859671NEF02W-NR-N19J49665848NEF02W-NR-NH19JD2NEF02W-NR-N19J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W 椿本チエイン 49665848エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする