曜日別特売

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W - 椿本チエイン
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
外径K(Φmm)
寸法N(mm)
寸法No(mm)
P.C.D(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46863013NEF130W-NR-NR57.216.81067816892102134--
95,500
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
返品不可
49672272NEF130W-NH38JD2-NH55JD257.216.810678168921021343855
106,966
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49672622NEF130W-NH50JD2-NH55JD257.216.810678168921021345055
106,966
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
49672665NEF130W-NH55JD2-NH55JD257.216.810678168921021345555
106,966
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49672674NEF130W-NH55JD2-NH60JD257.216.810678168921021345560
106,966
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
49672832NEF130W-NR-NH55JD257.216.81067816892102134-55
101,233
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
49672848NEF130W-NR-NH60JD257.216.81067816892102134-60
101,233
91,980
101,178(税込)
翌日出荷
返品不可
49672218NEF130W-NH38JD2-NH38JD257.216.810678168921021343838
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672263NEF130W-NH38JD2-NH50JD257.216.810678168921021343850
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672288NEF130W-NH38JD2-NH60JD257.216.810678168921021343860
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672613NEF130W-NH50JD2-NH50JD257.216.810678168921021345050
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672638NEF130W-NH50JD2-NH60JD257.216.810678168921021345060
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672708NEF130W-NH60JD2-NH60JD257.216.810678168921021346060
106,966
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
49672778NEF130W-NR-NH38JD257.216.81067816892102134-38
101,233
91,980
101,178(税込)
取扱停止中
返品不可
49672823NEF130W-NR-NH50JD257.216.81067816892102134-50
101,233
91,980
101,178(税込)
取扱停止中
返品不可
46862426NEF130W-N38J-N55J57.216.810678168921021343855
74,700
取扱い終了
代替品有
46862767NEF130W-N50J-N55J57.216.810678168921021345055
74,700
取扱い終了
代替品有
46862803NEF130W-N55J-N55J57.216.810678168921021345555
74,700
取扱い終了
代替品有
46862812NEF130W-N55J-N60J57.216.810678168921021345560
74,700
取扱い終了
代替品有
46862977NEF130W-NR-N55J57.216.81067816892102134-55
70,700
取扱い終了
代替品有
46862986NEF130W-NR-N60J57.216.81067816892102134-60
70,700
取扱い終了
代替品有
46862252NEF130W-N35J-N35J57.216.810678168921021343535
74,700
取扱い終了
46862261NEF130W-N35J-N38J57.216.810678168921021343538
74,700
取扱い終了
46862277NEF130W-N35J-N40J57.216.810678168921021343540
74,700
取扱い終了
46862286NEF130W-N35J-N42J57.216.810678168921021343542
74,700
取扱い終了
46862295NEF130W-N35J-N45J57.216.810678168921021343545
74,700
取扱い終了
46862304NEF130W-N35J-N48J57.216.810678168921021343548
74,700
取扱い終了
46862313NEF130W-N35J-N50J57.216.810678168921021343550
74,700
取扱い終了
46862322NEF130W-N35J-N55J57.216.810678168921021343555
74,700
取扱い終了
46862331NEF130W-N35J-N60J57.216.810678168921021343560
74,700
取扱い終了
46862347NEF130W-N35J-N65J57.216.810678168921021343565
74,700
取扱い終了
46862356NEF130W-N35J-N70J57.216.810678168921021343570
74,700
取扱い終了
46862365NEF130W-N38J-N38J57.216.810678168921021343838
74,700
取扱い終了
46862374NEF130W-N38J-N40J57.216.810678168921021343840
74,700
取扱い終了
46862383NEF130W-N38J-N42J57.216.810678168921021343842
74,700
取扱い終了
46862392NEF130W-N38J-N45J57.216.810678168921021343845
74,700
取扱い終了
46862401NEF130W-N38J-N48J57.216.810678168921021343848
74,700
取扱い終了
46862417NEF130W-N38J-N50J57.216.810678168921021343850
74,700
取扱い終了
46862435NEF130W-N38J-N60J57.216.810678168921021343860
74,700
取扱い終了
46862444NEF130W-N38J-N65J57.216.810678168921021343865
74,700
取扱い終了
46862453NEF130W-N38J-N70J57.216.810678168921021343870
74,700
取扱い終了
46862462NEF130W-N40J-N40J57.216.810678168921021344040
74,700
取扱い終了
46862471NEF130W-N40J-N42J57.216.810678168921021344042
74,700
取扱い終了
46862487NEF130W-N40J-N45J57.216.810678168921021344045
74,700
取扱い終了
46862496NEF130W-N40J-N48J57.216.810678168921021344048
74,700
取扱い終了
46862505NEF130W-N40J-N50J57.216.810678168921021344050
74,700
取扱い終了
46862514NEF130W-N40J-N55J57.216.810678168921021344055
74,700
取扱い終了
46862523NEF130W-N40J-N60J57.216.810678168921021344060
74,700
取扱い終了
46862532NEF130W-N40J-N65J57.216.810678168921021344065
74,700
取扱い終了
46862541NEF130W-N40J-N70J57.216.810678168921021344070
74,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46862426NEF130W-N38J-N55J49672272NEF130W-NH38JD2-NH55JD2NEF130W-N38J-N55J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672272エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
46862767NEF130W-N50J-N55J49672622NEF130W-NH50JD2-NH55JD2NEF130W-N50J-N55J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672622エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
46862803NEF130W-N55J-N55J49672665NEF130W-NH55JD2-NH55JD2NEF130W-N55J-N55J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672665エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
46862812NEF130W-N55J-N60J49672674NEF130W-NH55JD2-NH60JD2NEF130W-N55J-N60J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672674エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
97,980
税込107,778
品番が変更になりました
46862977NEF130W-NR-N55J49672832NEF130W-NR-NH55JD2NEF130W-NR-N55J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672832エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
91,980
税込101,178
品番が変更になりました
46862986NEF130W-NR-N60J49672848NEF130W-NR-NH60JD2NEF130W-NR-N60J エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエイン 49672848エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン1個
91,980
税込101,178
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする