カムクラッチ BSシリーズ

カムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ - 椿本チエイン
モータータイプクラッチ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
軸穴径(mm)
回転速度(r/min)
空転摩擦トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46886025BS50-50E4.750(内輪)3000.98
99,048
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886034BS50-50J4.750(内輪)3000.98
90,095
72,980
80,278(税込)
翌日出荷
46886043BS65-50E1350(内輪)3403.92
144,952
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886052BS65-55E1355(内輪)3403.92
144,952
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886061BS65-55J1355(内輪)3403.92
132,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46886077BS65-60E1360(内輪)3403.92
144,952
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886086BS65-60J1360(内輪)3403.92
132,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46886095BS65-65E1365(内輪)3403.92
144,952
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886104BS65-65J1365(内輪)3403.92
132,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
46886113BS75-65E14.765(内輪)3005.88
182,286
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886122BS75-70E14.770(内輪)3005.88
182,286
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46886131BS75-75E14.775(内輪)3005.88
182,286
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする