BS75-65E カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 46886113

BS75-65E カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 46886113
BS75-65E カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 46886113
BS75-65E カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン 46886113

カムクラッチ BSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径(mm)
65
注文コード
46886113
品番
BS75-65E
参考基準価格(税別)¥182,286販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
質量(kg)
14.7
軸穴径(mm)
65
回転速度(r/min)
(内輪)300
空転摩擦トルク(N・m)
5.88
モータータイプ
クラッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする