椿本チエイン
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
軸穴径d1(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46888344
L090-HUB-014JN
16.3
5
14
53.6
¥
1,328
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
46888353
L099-HUB-019JN
21.8
6
19(最大)
64.3
¥
2,250
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46888362
L099-HUB-022J
24.8
6
22(最大)
64.3
¥
2,250
¥
1,998
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください