ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)

ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) - 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) - 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) - 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) - 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) - 椿本チエイン

ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。
ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。
グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。
取付方向も自由で制限がありません。
出力軸端には標準でタップ加工をしています。

ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891643HMTA020-30H100三相200/200/22010050/60/60中空軸形(50Hz)15/(60Hz)18
69,792
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
46891652HMTA020-30H160三相200/200/22016050/60/60中空軸形(50Hz)9.4/(60Hz)11.3
76,042
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46891661HMTA040-30H10三相200/200/2201050/60/60中空軸形(50Hz)150/(60Hz)180
70,833
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46891677HMTA040-30H15三相200/200/2201550/60/60中空軸形(50Hz)100/(60Hz)120
70,833
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46891686HMTA040-30H30三相200/200/2203050/60/60中空軸形(50Hz)50/(60Hz)60
74,583
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
46891695HMTA040-30H40三相200/200/2204050/60/60中空軸形(50Hz)37.5/(60Hz)45
79,792
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46891704HMTA040-30H50三相200/200/2205050/60/60中空軸形(50Hz)30/(60Hz)36
79,792
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46891713HMTA040-35H60三相200/200/2206050/60/60中空軸形(50Hz)25/(60Hz)30
87,292
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする