中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ

中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ - メイキコウ
(5件のレビュー)
材質SSベアリングプレス肉厚1.4なしローラー径(Φmm)57内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46904584RO-FMC57R-S0-100100
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
46904593RO-FMC57R-S0-200200
1,310
1,298
1,428(税込)
当日出荷
特別運賃
46904602RO-FMC57R-S0-300300
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
特別運賃
46904611RO-FMC57R-S0-400400
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
特別運賃
46904627RO-FMC57R-S0-500500
1,840
1,798
1,978(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:2026年4月22日
46904636RO-FMC57R-S0-600600
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46904584
2025-06-22
用途: 新製品開発
西和サービス合同会社製造業

強度もあり今回開発中の製品に十分対応出来るローラーです

対象商品 : 46904584
2024-06-10
用途: コンベアローラの製作時
製造業

簡単なローラーや 材料切りのローラーコンベアーの延長に使用しています
単品買いができるので重宝しています

対象商品 : 46904602
2019-12-26
用途: バスとタクシーの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

目的外使用をしていますが、なかなか手に入りにくいのですが、2日で届きました。使い勝手が良いので再注文しました。梱包も良くて満足しています。

対象商品 : 46904584
2019-05-13
用途: ホースをスムーズに出す事に使用
高木衛生株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

100サイズ・200サイズの間に、150サイズを販売してほしいです。

対象商品 : 46904584
2016-10-17
用途: コンベアーの縦部に45°で使用
有限会社 小林製缶建設業・工事業

軽荷重 の使用の場合は満足しております。速い対応で、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする