ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形
EV5GT
ピッチ(mm)
5
材質(本体)
ハイモジュラスゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
3.8
タイプ
標準
寸法PLD(mm)
0.5715
種類
EVベルト
内容量
1個
全28種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
9
12
15
20
25
30
40
歯数
56
61
223
282
ベルトピッチ周長(mm)
280.00
305.00
1115.00
1410.00
ベルト呼び幅
選択してください
9
12
15
20
25
30
40
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46959351
1115-EV5GT-12
12
223
1115.00
12
¥
6,080
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46959367
1115-EV5GT-15
15
223
1115.00
15
¥
7,490
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46959376
1115-EV5GT-20
20
223
1115.00
20
¥
9,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959385
1115-EV5GT-25
25
223
1115.00
25
¥
11,940
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959394
1115-EV5GT-30
30
223
1115.00
30
¥
14,210
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959403
1115-EV5GT-40
40
223
1115.00
40
¥
18,690
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959412
1115-EV5GT-9
9
223
1115.00
9
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959421
1410-EV5GT-12
12
282
1410.00
12
¥
7,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959437
1410-EV5GT-15
15
282
1410.00
15
¥
9,060
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959446
1410-EV5GT-20
20
282
1410.00
20
¥
11,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959455
1410-EV5GT-25
25
282
1410.00
25
¥
14,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959464
1410-EV5GT-30
30
282
1410.00
30
¥
17,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959473
1410-EV5GT-40
40
282
1410.00
40
¥
22,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959482
1410-EV5GT-9
9
282
1410.00
9
¥
5,710
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959491
280-EV5GT-12
12
56
280.00
12
¥
3,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46959507
280-EV5GT-15
15
56
280.00
15
¥
3,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959516
280-EV5GT-20
20
56
280.00
20
¥
5,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959525
280-EV5GT-25
25
56
280.00
25
¥
6,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959534
280-EV5GT-30
30
56
280.00
30
¥
7,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959543
280-EV5GT-40
40
56
280.00
40
¥
9,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959552
280-EV5GT-9
9
56
280.00
9
¥
2,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959561
305-EV5GT-12
12
61
305.00
12
¥
3,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959577
305-EV5GT-15
15
61
305.00
15
¥
3,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959586
305-EV5GT-20
20
61
305.00
20
¥
5,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959595
305-EV5GT-25
25
61
305.00
25
¥
6,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959604
305-EV5GT-30
30
61
305.00
30
¥
7,310
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959613
305-EV5GT-40
40
61
305.00
40
¥
9,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46959622
305-EV5GT-9
9
61
305.00
9
¥
2,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください