パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV8YUタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。

ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト内容量1個
全18種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469596311800-EV8YU-15152251800.0015
11,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596471800-EV8YU-20202251800.0020
15,170
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596561800-EV8YU-25252251800.0025
18,880
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596651800-EV8YU-30302251800.0030
22,630
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596741800-EV8YU-40402251800.0040
30,080
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596831800-EV8YU-50502251800.0050
37,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
469596921800-EV8YU-60602251800.0060
45,230
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597011800-EV8YU-70702251800.0070
52,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597171800-EV8YU-85852251800.0085
64,290
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597262368-EV8YU-15152962368.0015
15,320
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597352368-EV8YU-20202962368.0020
19,940
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597442368-EV8YU-25252962368.0025
24,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597532368-EV8YU-30302962368.0030
29,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597622368-EV8YU-40402962368.0040
40,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597712368-EV8YU-50502962368.0050
51,570
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597872368-EV8YU-60602962368.0060
60,900
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
469597962368-EV8YU-70702962368.0070
69,360
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
469598052368-EV8YU-85852962368.0085
84,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする