ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
MXL
ピッチ(mm)
2.032
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
1.14
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
3.2
4.8
6.4
7.9
9.5
12.7
歯数
55
159
562
622
ベルトピッチ周長(mm)
111.76
323.09
1141.98
1263.90
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47003205
B159MXL12.7
12.7
159
323.09
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003214
B159MXL3.2
3.2
159
323.09
¥
740
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003223
B159MXL4.8
4.8
159
323.09
¥
910
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003232
B159MXL6.4
6.4
159
323.09
¥
1,220
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003241
B159MXL7.9
7.9
159
323.09
¥
1,420
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003257
B159MXL9.5
9.5
159
323.09
¥
1,620
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003266
B55MXL12.7
12.7
55
111.76
¥
1,520
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003275
B55MXL3.2
3.2
55
111.76
¥
580
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003284
B55MXL4.8
4.8
55
111.76
¥
690
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003293
B55MXL6.4
6.4
55
111.76
¥
910
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003302
B55MXL7.9
7.9
55
111.76
¥
1,070
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003311
B55MXL9.5
9.5
55
111.76
¥
1,170
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003327
B562MXL12.7
12.7
562
1141.98
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003336
B562MXL3.2
3.2
562
1141.98
¥
1,250
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47003345
B562MXL4.8
4.8
562
1141.98
¥
1,470
¥
719
¥
791
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47003354
B562MXL6.4
6.4
562
1141.98
¥
1,880
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003363
B562MXL7.9
7.9
562
1141.98
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003372
B562MXL9.5
9.5
562
1141.98
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003381
B622MXL12.7
12.7
622
1263.90
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003397
B622MXL3.2
3.2
622
1263.90
¥
1,250
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003406
B622MXL4.8
4.8
622
1263.90
¥
1,470
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003415
B622MXL6.4
6.4
622
1263.90
¥
1,880
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47003424
B622MXL7.9
7.9
622
1263.90
¥
2,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47003433
B622MXL9.5
9.5
622
1263.90
¥
2,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください