曜日別特売

パーツフィーダ EAシリーズ

パーツフィーダ EAシリーズ - シンフォニアテクノロジー
電源電圧(V)200振動数100~180Hz内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
外径(Φmm)
定格電流(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
質量(kg)
高さ(mm)
外径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47009706EA-25L(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)30(駆動部)190(駆動部)2601.5
130,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009715EA-25R(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)30(駆動部)190(駆動部)2601.5
130,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009724EA-30L(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)48(駆動部)220(駆動部)3102.0
154,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47009733EA-30R(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)48(駆動部)220(駆動部)3102.0
154,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
47009742EA-38L(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)80(駆動部)260(駆動部)3902.5
206,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
47009751EA-38R(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)80(駆動部)260(駆動部)3902.5
206,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
47009663EA-15L(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF(駆動部)8.5(駆動部)133(駆動部)1650.4
オープン
取扱い終了
47009672EA-15R(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF(駆動部)8.5(駆動部)133(駆動部)1650.4
オープン
取扱い終了
47009681EA-20L(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF(駆動部)17(駆動部)155(駆動部)2100.8
オープン
取扱い終了
47009697EA-20R(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF(駆動部)17(駆動部)155(駆動部)2100.8
オープン
取扱い終了
47009767EA-45L(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)115(駆動部)280(駆動部)4603.0
229,000
取扱い終了
返品不可
47009776EA-45R(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF(駆動部)115(駆動部)280(駆動部)4603.0
229,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする