シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ LFシリーズ(コイルばね防振タイプ)
定格電圧(V)
200/220
振動数
50~90Hz
角度α(°)
(板ばね取付)0~20
角度β(°)
(板ばね取付)10~30
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
質量(kg)
最大長(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47010686
LF-30-200V
1.5
25
(シュート)最大3.5
(シュート)650
(シュート)120
¥
253,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
47010695
LF-40-200V
1.6
33
(シュート)最大5.5
(シュート)750
(シュート)150
¥
307,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください