椿本チエイン
TPF形チェーン用スプロケット
下穴径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47029193
TPF1012T
スプロケット
C形
1
11.9
下穴タイプ
21
~42
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47029202
TPF1112T
スプロケット
C形
1
11.9
下穴タイプ
23
~42
¥
5,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029211
TPF1212T
スプロケット
C形
1
11.9
下穴タイプ
25
~42
¥
7,120
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029227
TPF912T
スプロケット
C形
1
11.9
下穴タイプ
19
~42
¥
4,140
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください