椿本チエイン
TPS形チェーン用スプロケット
種類
スプロケット
スプロケット形状
C形
歯幅(mm)
15.9
軸穴径(Φmm)
~47
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
作用歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47029753
TTUP1000T
-
10
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029762
TTUP1012T
21
10.5
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029771
TTUP1100T
-
11
¥
9,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029787
TTUP1112T
23
11.5
¥
10,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029796
TTUP1200T
-
12
¥
10,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029805
TTUP1212T
25
12.5
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029814
TTUP1300T
-
13
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47029823
TTUP900T
-
9
¥
8,280
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47029832
TTUP912T
19
9.5
¥
8,440
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください