椿本チエイン
カーブドチェーン TPCC形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
63.5
ユニットリンク数
48
材質(本体)
ポリアセタール
タイプ
ユニット単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.96
内容量
1個
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47034093
TPCC420-L
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47034102
TPCC420-T
¥
831
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください