ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用)

ステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) - 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) - 椿本チエインステンレストップチェーン TTU形(曲線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1最大許容張力(kN)2.16内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トッププレート(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47034111TTU1143-N-L114.3
2,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47034127TTU1905-N-L190.5
4,960
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
47034136TTU762-N-L76.2
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
47034145TTU826-N-L82.6
2,270
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする