椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTC4-M形
ピッチ(mm)
12.7
材質(本体)
エンプラ
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
0.49
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47037505
BTC4-500-M-L
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47037514
BTC4-500-M-LFB-L
¥
248
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47037523
BTC4-500-M-LFG-L
¥
248
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47037532
BTC4-500-M-LFW-L
¥
248
¥
229
¥
252
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47037541
BTC4-500-M-MWS-L
¥
344
¥
309
¥
340
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47037487
BTC4-500-M-DIA-L
¥
247
取扱い終了
返品不可
47037496
BTC4-500-M-DIY-L
¥
565
取扱い終了
返品不可
47037557
BTC4-500-M-ULF-L
¥
236
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください