プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ

プラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTC6形 クローズタイプ - 椿本チエイン
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47037584BTC6-10668-KV150-L12.819.05鏡面加工
7,820
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
47037593BTC6-10668-KV250-L12.819.05鏡面加工
19,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
47037602BTC6-10668-LFB-L12.819.05シボ加工
2,340
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47037654BTC6-11430-KV150-L12.819.05鏡面加工
8,260
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
47037663BTC6-11430-KV250-L12.819.05鏡面加工
21,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47037672BTC6-11430-LFB-L12.819.05シボ加工
2,500
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038074BTC6-1524-KV150-L12.819.05鏡面加工
1,840
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038083BTC6-1524-KV250-L12.819.05鏡面加工
4,820
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038092BTC6-1524-LFB-L12.819.05シボ加工
506
439
483(税込)
16日以内出荷
返品不可
47038144BTC6-2286-KV150-L12.819.05鏡面加工
2,180
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038153BTC6-2286-KV250-L12.819.05鏡面加工
5,780
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038162BTC6-2286-LFB-L12.819.05シボ加工
660
569
626(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038214BTC6-3048-KV150-L12.819.05鏡面加工
2,520
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038223BTC6-3048-KV250-L12.819.05鏡面加工
6,700
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038232BTC6-3048-LFB-L12.819.05シボ加工
812
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038284BTC6-3810-KV150-L12.819.05鏡面加工
2,840
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038293BTC6-3810-KV250-L12.819.05鏡面加工
7,680
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038302BTC6-3810-LFB-L12.819.05シボ加工
966
829
912(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038354BTC6-4572-KV150-L12.819.05鏡面加工
3,460
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038363BTC6-4572-KV250-L12.819.05鏡面加工
8,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038372BTC6-4572-LFB-L12.819.05シボ加工
1,120
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038424BTC6-5334-KV150-L12.819.05鏡面加工
4,160
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038433BTC6-5334-KV250-L12.819.05鏡面加工
9,680
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038442BTC6-5334-LFB-L12.819.05シボ加工
1,280
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038494BTC6-6096-KV150-L12.819.05鏡面加工
4,560
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038503BTC6-6096-KV250-L12.819.05鏡面加工
10,800
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038512BTC6-6096-LFB-L12.819.05シボ加工
1,430
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038564BTC6-6858-KV150-L12.819.05鏡面加工
5,040
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038573BTC6-6858-KV250-L12.819.05鏡面加工
12,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038582BTC6-6858-LFB-L12.819.05シボ加工
1,580
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038634BTC6-7620-KV150-L12.819.05鏡面加工
5,460
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038643BTC6-7620-KV250-L12.819.05鏡面加工
13,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038652BTC6-7620-LFB-L12.819.05シボ加工
1,730
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038704BTC6-762-KV150-L12.819.05鏡面加工
1,040
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038713BTC6-762-KV250-L12.819.05鏡面加工
2,740
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038722BTC6-762-LFB-L12.819.05シボ加工
354
319
351(税込)
16日以内出荷
返品不可
47038774BTC6-8382-KV150-L12.819.05鏡面加工
5,880
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038783BTC6-8382-KV250-L12.819.05鏡面加工
15,600
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038792BTC6-8382-LFB-L12.819.05シボ加工
1,890
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038844BTC6-9144-KV150-L12.819.05鏡面加工
6,300
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038853BTC6-9144-KV250-L12.819.05鏡面加工
17,100
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038862BTC6-9144-LFB-L12.819.05シボ加工
2,040
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
47038914BTC6-9906-KV150-L12.819.05鏡面加工
6,720
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038923BTC6-9906-KV250-L12.819.05鏡面加工
18,400
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47038932BTC6-9906-LFB-L12.819.05シボ加工
2,180
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
47037566BTC6-10668-DIA-L9.819.05鏡面加工
2,990
取扱い終了
返品不可
47037575BTC6-10668-DIY-L9.819.05鏡面加工
6,880
取扱い終了
返品不可
47037611BTC6-10668-MWS-L12.819.05シボ加工
3,560
取扱い終了
返品不可
47037627BTC6-10668-ULF-L12.819.05シボ加工
2,190
取扱い終了
返品不可
47037636BTC6-11430-DIA-L9.819.05鏡面加工
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする