椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ
ピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
11.6
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47042983
BTN6-10668-LFB-L
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47043035
BTN6-11430-LFB-L
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47043333
BTN6-1524-LFB-L
¥
482
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043385
BTN6-2286-LFB-L
¥
612
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47043437
BTN6-3048-LFB-L
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043482
BTN6-3810-LFB-L
¥
882
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043534
BTN6-4572-LFB-L
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043586
BTN6-5334-LFB-L
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043631
BTN6-6096-LFB-L
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043683
BTN6-6858-LFB-L
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043735
BTN6-7620-LFB-L
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043787
BTN6-762-LFB-L
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043832
BTN6-8382-LFB-L
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043884
BTN6-9144-LFB-L
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043936
BTN6-9906-LFB-L
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47042965
BTN6-10668-DIA-L
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
47042974
BTN6-10668-DIY-L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
47042992
BTN6-10668-MWS-L
¥
3,230
取扱い終了
返品不可
47043001
BTN6-10668-ULF-L
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
47043017
BTN6-11430-DIA-L
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
47043026
BTN6-11430-DIY-L
¥
6,640
取扱い終了
返品不可
47043044
BTN6-11430-MWS-L
¥
3,460
取扱い終了
返品不可
47043053
BTN6-11430-ULF-L
¥
2,110
取扱い終了
返品不可
47043062
BTN6-12192-DIA-L
¥
3,090
取扱い終了
返品不可
47043071
BTN6-12192-DIY-L
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
47043087
BTN6-12192-LFB-L
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
47043096
BTN6-12192-MWS-L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
47043105
BTN6-12192-ULF-L
¥
2,230
取扱い終了
返品不可
47043114
BTN6-12954-DIA-L
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
47043123
BTN6-12954-DIY-L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
47043132
BTN6-12954-LFB-L
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
47043141
BTN6-12954-MWS-L
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
47043157
BTN6-12954-ULF-L
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
47043166
BTN6-13716-DIA-L
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
47043175
BTN6-13716-DIY-L
¥
8,080
取扱い終了
返品不可
47043184
BTN6-13716-LFB-L
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
47043193
BTN6-13716-MWS-L
¥
4,220
取扱い終了
返品不可
47043202
BTN6-13716-ULF-L
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
47043211
BTN6-14478-DIA-L
¥
3,680
取扱い終了
返品不可
47043227
BTN6-14478-DIY-L
¥
8,460
取扱い終了
返品不可
47043236
BTN6-14478-LFB-L
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
47043245
BTN6-14478-MWS-L
¥
4,430
取扱い終了
返品不可
47043254
BTN6-14478-ULF-L
¥
2,610
取扱い終了
返品不可
47043263
BTN6-15240-DIA-L
¥
3,820
取扱い終了
返品不可
47043272
BTN6-15240-DIY-L
¥
8,830
取扱い終了
返品不可
47043281
BTN6-15240-LFB-L
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
47043297
BTN6-15240-MWS-L
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
47043306
BTN6-15240-ULF-L
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
47043315
BTN6-1524-DIA-L
¥
660
取扱い終了
返品不可
47043324
BTN6-1524-DIY-L
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ