椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン BTO6形 オープンタイプ
ピッチ(mm)
19.05
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最大許容張力(kN)
12.8
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47043981
BTO6-10668-LFB-L
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47044033
BTO6-11430-LFB-L
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47044331
BTO6-1524-LFB-L
¥
482
¥
419
¥
461
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044383
BTO6-2286-LFB-L
¥
612
¥
539
¥
593
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044435
BTO6-3048-LFB-L
¥
740
¥
649
¥
714
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044487
BTO6-3810-LFB-L
¥
882
¥
749
¥
824
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044532
BTO6-4572-LFB-L
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044584
BTO6-5334-LFB-L
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044636
BTO6-6096-LFB-L
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044681
BTO6-6858-LFB-L
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044733
BTO6-7620-LFB-L
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044785
BTO6-762-LFB-L
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044837
BTO6-8382-LFB-L
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044882
BTO6-9144-LFB-L
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47044934
BTO6-9906-LFB-L
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47043963
BTO6-10668-DIA-L
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
47043972
BTO6-10668-DIY-L
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
47043997
BTO6-10668-MWS-L
¥
3,230
取扱い終了
返品不可
47044006
BTO6-10668-ULF-L
¥
1,970
取扱い終了
返品不可
47044015
BTO6-11430-DIA-L
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
47044024
BTO6-11430-DIY-L
¥
6,640
取扱い終了
返品不可
47044042
BTO6-11430-MWS-L
¥
3,460
取扱い終了
返品不可
47044051
BTO6-11430-ULF-L
¥
2,110
取扱い終了
返品不可
47044067
BTO6-12192-DIA-L
¥
3,090
取扱い終了
返品不可
47044076
BTO6-12192-DIY-L
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
47044085
BTO6-12192-LFB-L
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
47044094
BTO6-12192-MWS-L
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
47044103
BTO6-12192-ULF-L
¥
2,230
取扱い終了
返品不可
47044112
BTO6-12954-DIA-L
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
47044121
BTO6-12954-DIY-L
¥
7,590
取扱い終了
返品不可
47044137
BTO6-12954-LFB-L
¥
2,140
取扱い終了
返品不可
47044146
BTO6-12954-MWS-L
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
47044155
BTO6-12954-ULF-L
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
47044164
BTO6-13716-DIA-L
¥
3,510
取扱い終了
返品不可
47044173
BTO6-13716-DIY-L
¥
8,080
取扱い終了
返品不可
47044182
BTO6-13716-LFB-L
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
47044191
BTO6-13716-MWS-L
¥
4,220
取扱い終了
返品不可
47044207
BTO6-13716-ULF-L
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
47044216
BTO6-14478-DIA-L
¥
3,680
取扱い終了
返品不可
47044225
BTO6-14478-DIY-L
¥
8,460
取扱い終了
返品不可
47044234
BTO6-14478-LFB-L
¥
2,370
取扱い終了
返品不可
47044243
BTO6-14478-MWS-L
¥
4,430
取扱い終了
返品不可
47044252
BTO6-14478-ULF-L
¥
2,610
取扱い終了
返品不可
47044261
BTO6-15240-DIA-L
¥
3,820
取扱い終了
返品不可
47044277
BTO6-15240-DIY-L
¥
8,830
取扱い終了
返品不可
47044286
BTO6-15240-LFB-L
¥
2,480
取扱い終了
返品不可
47044295
BTO6-15240-MWS-L
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
47044304
BTO6-15240-ULF-L
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
47044313
BTO6-1524-DIA-L
¥
660
取扱い終了
返品不可
47044322
BTO6-1524-DIY-L
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ