曜日別特売

プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ

プラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT1500シリーズ - 椿本チエイン
ピッチ(mm)15材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位最大許容張力(kN)10.5内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
271件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47045047WT1505G-K06-NLF-L10.515
416
369
406(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045074WT1505G-K09-NLF-L10.515
552
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045101WT1505G-K12-NLF-L10.515
702
599
659(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045135WT1505G-K15-NLF-L10.515
838
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045162WT1505G-K18-NLF-L10.515
976
839
923(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045196WT1505G-K21-NLF-L10.515
1,120
959
1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045223WT1505G-K24-NLF-L10.515
1,250
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045257WT1505G-K27-NLF-L10.515
1,390
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045284WT1505G-K30-NLF-L10.515
1,530
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045311WT1505G-K33-NLF-L10.515
1,660
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045345WT1505G-K36-NLF-L10.515
1,810
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045372WT1505G-K39-NLF-L10.515
1,940
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045406WT1505G-K42-NLF-L10.515
2,080
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045433WT1505G-K45-NLF-L10.515
2,220
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045467WT1505G-K48-NLF-L10.515
2,340
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045494WT1505G-K51-NLF-L10.515
2,480
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045521WT1505G-K54-NLF-L10.515
2,620
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045555WT1505G-K57-NLF-L10.515
2,760
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045582WT1505G-K60-NLF-L10.515
2,900
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045616WT1505GTO-K09-NLF-L10.515
588
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045643WT1505GTO-K12-NLF-L10.515
720
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045677WT1505GTO-K15-NLF-L10.515
870
749
824(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045704WT1505GTO-K18-NLF-L10.515
1,010
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045731WT1505GTO-K21-NLF-L10.515
1,150
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045765WT1505GTO-K24-NLF-L10.515
1,290
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045792WT1505GTO-K27-NLF-L10.515
1,420
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045826WT1505GTO-K30-NLF-L10.515
1,560
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045853WT1505GTO-K33-NLF-L10.515
1,700
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045887WT1505GTO-K36-NLF-L10.515
1,840
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045914WT1505GTO-K39-NLF-L10.515
1,970
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
47045941WT1505GTO-K42-NLF-L10.515
2,100
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
47045975WT1505GTO-K45-NLF-L10.515
2,240
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046002WT1505GTO-K48-NLF-L10.515
2,380
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046036WT1505GTO-K51-NLF-L10.515
2,520
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046063WT1505GTO-K54-NLF-L10.515
2,660
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046097WT1505GTO-K57-NLF-L10.515
2,800
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046124WT1505GTO-K60-NLF-L10.515
2,940
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
47046151WT1505-K03-NLF-L10.515
232
209
230(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046185WT1505-K06-NLF-L10.515
342
299
329(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046212WT1505-K09-NLF-L10.515
500
429
472(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046246WT1505-K12-NLF-L10.515
642
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046273WT1505-K15-NLF-L10.515
776
669
736(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046307WT1505-K18-NLF-L10.515
918
789
868(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046334WT1505-K21-NLF-L10.515
1,060
899
989(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046361WT1505-K24-NLF-L10.515
1,190
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046395WT1505-K27-NLF-L10.515
1,330
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046422WT1505-K30-NLF-L10.515
1,470
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046456WT1505-K33-NLF-L10.515
1,600
1,388
1,527(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046483WT1505-K36-NLF-L10.515
1,750
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
47046517WT1505-K39-NLF-L10.515
1,880
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする