プラスチックモジュラーチェーン WT2505G-M形

プラスチックモジュラーチェーン WT2505G-M形 - 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン WT2505G-M形 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)25.4材質(本体)プラスチック種類直乗せ搬送チェーンタイプリンク単位内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47048635WT2505G-M325-LFG-L325.4
364
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
47048653WT2505G-M450-LFG-L4.525.4
458
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
47048644WT2505G-M325-ULF-L325.4
358
取扱い終了
返品不可
47048662WT2505G-M450-ULF-L4.525.4
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする