椿本チエイン
プラスチックモジュラーチェーン WT3005G-M
ピッチ(mm)
30
材質(本体)
プラスチック
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47050324
WT3005G-M300-NLF-L
0.8
¥368
¥
329
¥362
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47050351
WT3005G-M450-NLF-L
1.2
¥448
¥
399
¥439
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050333
WT3005G-M300-ULF-L
0.8
¥278
取扱い終了
返品不可
47050342
WT3005G-M300-UL-L
0.8
¥278
取扱い終了
返品不可
47050367
WT3005G-M450-ULF-L
1.2
¥346
取扱い終了
返品不可
47050376
WT3005G-M450-UL-L
1.2
¥346
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください