プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)

プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン) - 椿本チエインプラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.85仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47050446TP-1843-G-DN-LFB-Lスチール0.88
1,860
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050455TP-1843-G-DS-LFB-Lスチール0.88
1,990
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
47050482TP-1843-G-JN-LFB-Lスチール0.88
1,950
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050491TP-1843-G-JS-LFB-Lスチール0.88
2,060
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050516TP-1843-G-LFB-Lスチール0.88
842
739
813(税込)
31日以内出荷
返品不可
47050464TP-1843-G-DU-LFB-Lスチール0.88
2,180
取扱い終了
返品不可
47050473TP-1843-G-JHP-LFB-Lスチール0.88
1,574
取扱い終了
返品不可
47050507TP-1843-G-JU-LFB-Lスチール0.88
2,180
取扱い終了
返品不可
47050525TP-1843-SS-G-DN-LFB-Lステンレス0.36
2,015
取扱い終了
返品不可
47050534TP-1843-SS-G-DS-LFB-Lステンレス0.36
2,131
取扱い終了
返品不可
47050543TP-1843-SS-G-DU-LFB-Lステンレス0.36
2,400
取扱い終了
返品不可
47050552TP-1843-SS-G-JE-LFB-Lステンレス0.36
1,994
取扱い終了
返品不可
47050561TP-1843-SS-G-JHP-LFB-Lステンレス0.36
1,812
取扱い終了
返品不可
47050577TP-1843-SS-G-JN-LFB-Lステンレス0.36
2,092
取扱い終了
返品不可
47050586TP-1843-SS-G-JS-LFB-Lステンレス0.36
2,209
取扱い終了
返品不可
47050595TP-1843-SS-G-JU-LFB-Lステンレス0.36
2,400
取扱い終了
返品不可
47050604TP-1843-SS-G-LFB-Lステンレス0.36
1,067
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする