椿本チエイン
プラトップチェーン TP-1873-G形(グリッパーチェーン)
ピッチ(mm)
38.1
内リンク内幅(mm)
12.57
仕様
低摩擦耐摩耗
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
内容量
1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
最大許容張力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47050613
TP-1873-G-DB-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050622
TP-1873-G-DN-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050631
TP-1873-G-DS-LFB-L
スチール
2.16
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050656
TP-1873-G-JH-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050665
TP-1873-G-JN-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47050674
TP-1873-G-JS-LFB-L
スチール
2.16
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
21日以内出荷
返品不可
47050692
TP-1873-G-LFB-L
スチール
2.16
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47050647
TP-1873-G-DU-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
47050683
TP-1873-G-JU-LFB-L
スチール
2.16
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
47050701
TP-1873-SS-G-DB-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,087
取扱い終了
返品不可
47050717
TP-1873-SS-G-DN-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,065
取扱い終了
返品不可
47050726
TP-1873-SS-G-DS-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,643
取扱い終了
返品不可
47050735
TP-1873-SS-G-DU-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
47050744
TP-1873-SS-G-JH-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,065
取扱い終了
返品不可
47050753
TP-1873-SS-G-JN-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,065
取扱い終了
返品不可
47050762
TP-1873-SS-G-JS-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,643
取扱い終了
返品不可
47050771
TP-1873-SS-G-JU-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
47050787
TP-1873-SS-G-LFB-L
ステンレス
0.88
¥
2,259
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください