曜日別特売

プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)

プラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエインプラトップチェーン TPS形(直線搬送用) - 椿本チエイン
ピッチ(mm)38.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1内容量1リンク
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トッププレート(mm)
最大許容張力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47051566TPS1016-L101.61.18
500
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
47051575TPS1016-LFB-L101.61.18
574
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051584TPS1016-LFG-L101.61.18
574
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051593TPS1016-LFW-L101.61.18
574
499
549(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051636TPS1143-L114.31.18
520
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051645TPS1143-LFB-L114.31.18
588
519
571(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051654TPS1143-LFG-L114.31.18
588
519
571(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051663TPS1143-LFW-L114.31.18
588
519
571(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051697TPS1143P-LFB-L114.31.18
512
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051706TPS1143P-LFG-L114.31.18
512
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051715TPS1143P-LFW-L114.31.18
512
449
494(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051767TPS1270-L1271.18
528
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051776TPS1270-LFB-L1271.18
608
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051785TPS1270-LFG-L1271.18
608
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
47051794TPS1270-LFW-L1271.18
608
539
593(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051837TPS826-KV150-L82.60.98
1,280
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051846TPS826-KV180-L82.60.98
1,990
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051855TPS826-KV250-L82.60.98
4,520
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051864TPS826-L82.61.18
418
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051873TPS826-LFB-L82.61.18
458
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
47051882TPS826-LFG-L82.61.18
458
409
450(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051891TPS826-LFW-L82.61.18
458
409
450(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051925TPS826P-LFB-L82.61.18
396
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051934TPS826P-LFG-L82.61.18
396
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
47051943TPS826P-LFW-L82.61.18
396
349
384(税込)
31日以内出荷
返品不可
47051541TPS1016-DIA-L101.60.93
489
取扱い終了
返品不可
47051557TPS1016-DIY-L101.60.93
1,150
取扱い終了
返品不可
47051602TPS1016-MWS-L101.61.18
612
取扱い終了
返品不可
47051611TPS1143-DIA-L114.30.93
518
取扱い終了
返品不可
47051627TPS1143-DIY-L114.30.93
1,200
取扱い終了
返品不可
47051672TPS1143-MWS-L114.31.18
639
取扱い終了
返品不可
47051681TPS1143P-DIY-L114.30.93
1,090
取扱い終了
返品不可
47051724TPS1143P-MWS-L114.31.18
582
取扱い終了
返品不可
47051733TPS1143P-ULF-L114.31.18
458
取扱い終了
返品不可
47051742TPS1270-DIA-L1270.93
530
取扱い終了
返品不可
47051751TPS1270-DIY-L1270.93
1,220
取扱い終了
返品不可
47051803TPS1270-MWS-L1271.18
653
取扱い終了
返品不可
47051812TPS826-DIA-L82.60.93
407
取扱い終了
返品不可
47051821TPS826-DIY-L82.60.93
951
取扱い終了
返品不可
47051907TPS826-MWS-L82.61.18
489
取扱い終了
返品不可
47051916TPS826P-DIY-L82.60.93
865
取扱い終了
返品不可
47051952TPS826P-MWS-L82.61.18
445
取扱い終了
返品不可
47051961TPS826P-ULF-L82.61.18
346
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする