椿本チエイン
プラトップチェーン TPU形(曲線搬送用)
ピッチ(mm)
38.1
材質(本体)
プラスチック
種類
直乗せ搬送チェーン
列数
1
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
トッププレート(mm)
最大許容張力(kN)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47052372
TPU1143-LH-T-LFB-L
1個
-
80
114.3
0.98
ユニット単位
¥
744
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47052381
TPU1143-T-L
1リンク
17.4
-
114.3
0.98
リンク単位
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47052397
TPU1143-T-LFB-L
1リンク
17.4
-
114.3
0.98
リンク単位
¥
506
¥
439
¥
483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052406
TPU1143-T-LFG-L
1リンク
17.4
-
114.3
0.98
リンク単位
¥
506
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
返品不可
47052433
TPU826P-T-LFB-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052442
TPU826P-T-LFG-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052451
TPU826P-T-LFW-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
396
¥
349
¥
384
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052503
TPU826-T-KV150-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47052512
TPU826-T-KV180-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47052521
TPU826-T-KV250-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47052537
TPU826-T-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
418
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052546
TPU826-T-LFB-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
458
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47052555
TPU826-T-LFG-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
458
¥
409
¥
450
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47052564
TPU826-T-LFW-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
458
¥
409
¥
450
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052573
TPU826-T-MWS-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
644
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47052591
TPU826-T-WR-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
31日以内出荷
返品不可
47052415
TPU1143-T-ULF-L
1リンク
17.4
-
114.3
0.98
リンク単位
¥
420
取扱い終了
返品不可
47052424
TPU826P-T-DIY-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.78
リンク単位
¥
865
取扱い終了
返品不可
47052467
TPU826P-T-MWS-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
445
取扱い終了
返品不可
47052476
TPU826P-T-ULF-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
346
取扱い終了
返品不可
47052485
TPU826-T-DIA-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.78
リンク単位
¥
407
取扱い終了
返品不可
47052494
TPU826-T-DIY-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.78
リンク単位
¥
951
取扱い終了
返品不可
47052582
TPU826-T-ULF-L
1リンク
17.4
-
82.6
0.98
リンク単位
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください