曜日別特売

USC ウレタンコイルチューブ

USC ウレタンコイルチューブ - ニッタUSC ウレタンコイルチューブ - ニッタUSC ウレタンコイルチューブ - ニッタUSC ウレタンコイルチューブ - ニッタUSC ウレタンコイルチューブ - ニッタUSC ウレタンコイルチューブ - ニッタ
(2件のレビュー)

ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。

最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-40~+80寸法B(mm)100使用チューブ1本使用流体空気巻方向負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47068226USC-1010.0×6.5(最大引きのばし)2.0
4,122
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
47068235USC-44.0×2.5(最大引きのばし)1.5
1,357
949
1,044(税込)
当日出荷
47068244USC-66.0×4.0(最大引きのばし)2.0
2,037
1,798
1,978(税込)
当日出荷
47068253USC-88.0×5.0(最大引きのばし)2.0
3,213
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47068244
2020-07-09
用途: 埃、汚れ飛ばしなど
愛和歯研サービス業

座り仕事で机に着けています。コイルチューブが小さいので使いやすいです。今まで使っていた5cm位のコイルチューブは20年以上使っていたので、これもそんなに使えるのかなって感じです。

対象商品 : 47068244
2017-10-19
用途: エアーコンプレッサーにつないでのほこりの除去

商品自体は普通です。色が選べなかったのが残念です。また、全長もいろいろなサイズがあればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする