アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付)

アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) - ニッタアダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) - ニッタ
材質スチール仕様ストレート形状アダプタ使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
内径D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47069522150-02-02124.5(最小)3.03114
242
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
47069531150-04-04147.5(最小)5.53619
273
229
252(税込)
当日出荷
47069547150-06-061610(最小)8.04222
334
269
296(税込)
当日出荷
47069556150-08-081913(最小)11.04827
446
359
395(税込)
翌日出荷
47069565150-12-122119(最小)16.05436
841
599
659(税込)
翌日出荷
47069574150-16-162325(最小)22.05941
1,523
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする