ニッタ
プッシュワン Aシリーズ アダプタエルボ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
アダプタエルボ
使用流体
空気 水
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L10(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
挿入部外径D1(Φmm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47082761
AAL10
17.5
24.7
22.7
41.2
33.0
50.0
19
10
10
¥
463
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
47082777
AAL12
20.0
26.3
25.2
45.2
35.7
55.2
20
12
12
¥
491
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
47082786
AAL4
9.8
17.2
14.7
30.7
22.1
35.6
13
4
4
¥
427
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
47082795
AAL6
12.6
18.5
17.7
34.2
24.4
40.5
15
6
6
¥
409
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
47082804
AAL8
14.6
20.7
18.7
35.7
27.6
43.0
16
8
8
¥
432
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください