曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ

プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ダブルユニバーサルエルボ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083215ALWB10-R1/41袋(5個)11.017.529.424.539.156.019.01917.0×18.510(T)R1/4
8,360
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083233ALWB6-R1/41袋(10個)11.012.622.821.830.545.313.51514.0×15.46(T)R1/4
15,510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083251ALWB8-R1/41袋(5個)11.014.624.423.032.150.016.01614.0×15.48(T)R1/4
7,865
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083224ALWB10-R3/81袋(5個)12.017.529.425.539.157.019.01917.0×18.510(T)R3/8
7,650
取扱い終了
代替品有
47083242ALWB6-R1/81袋(10個)8.012.622.818.830.542.313.51514.0×15.46(T)R1/8
12,300
取扱い終了
代替品有
47083267ALWB8-R3/81袋(5個)12.014.624.424.032.154.016.01617.0×18.58(T)R3/8
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083224ALWB10-R3/808681061ALWB10-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083242ALWB6-R1/808681045ALWB6-R1/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083267ALWB8-R3/811473291ALWB8-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ダブルユニバーサルエルボニッタ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする