曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ

プッシュワン Aシリーズ チューブキャップ - ニッタプッシュワン Aシリーズ チューブキャップ - ニッタプッシュワン Aシリーズ チューブキャップ - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状チューブキャップ使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40内容量1袋(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083285ACC1212
2,530
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
47083294ACC44
1,870
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083276ACC1010
2,100
取扱い終了
代替品有
47083303ACC66
1,800
取扱い終了
代替品有
47083312ACC88
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083276ACC1008682540ACC10画像準備中プッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ1個
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083303ACC608682531ACC6画像準備中プッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083312ACC808682549ACC8画像準備中プッシュワン Aシリーズ チューブキャップニッタ1個
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする