曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ティー

プッシュワン Aシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Aシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Aシリーズ ティー - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ティー
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47083321AT10-R1/21個15.017.524.738.247.049.312.01922.0×24.510空気 水1R(T)R1/2
841
599
659(税込)
翌日出荷
47083337AT10-R1/41個11.017.524.733.242.049.37.01917.0×18.510空気 水1R(T)R1/4
775
549
604(税込)
翌日出荷
47083346AT10-R1/81袋(5個)8.017.524.729.238.049.35.01917.0×18.510空気 水1R(T)R1/8
3,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083355AT10-R3/81個12.017.524.734.243.049.39.01917.0×18.510空気 水1R(T)R3/8
777
549
604(税込)
翌日出荷
47083364AT12-R1/21個15.020.026.340.750.752.612.02022.0×24.512空気 水1R(T)R1/2
928
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
47083391AT16-R1/21袋(5個)15.028.034.948.061.869.812.02724.0×27.016空気 水1R(T)R1/2
6,875
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083407AT16-R3/81袋(5個)12.028.034.945.058.869.811.02724.0×27.016空気 水1R(T)R3/8
6,710
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083416AT4-M51袋(10個)4.09.817.220.225.134.42.01310.0×11.04空気 水1M(T)M5×0.8
5,610
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083425AT4-R1/41袋(10個)11.09.817.226.731.634.47.01314.0×15.44空気 水1R(T)R1/4
5,190
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083434AT4-R1/81袋(10個)8.09.817.222.727.634.45.01310.0×11.04空気 水1R(T)R1/8
4,840
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083443AT6-M51袋(10個)4.012.618.522.729.037.02.01512.0×13.06空気 水1M(T)M5×0.8
5,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083452AT6-R1/41個11.012.618.529.235.537.07.01514.0×15.46空気 水1R(T)R1/4
532
389
428(税込)
翌日出荷
47083461AT6-R1/81個8.012.618.525.231.537.05.01512.0×13.06空気 水1R(T)R1/8
517
379
417(税込)
当日出荷
47083477AT6-R3/81袋(10個)12.012.618.530.236.537.09.01517.0×18.56空気 水1R(T)R3/8
5,760
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47083486AT8-R1/41個11.014.620.730.237.541.47.01614.0×15.48空気 水1R(T)R1/4
598
429
472(税込)
翌日出荷
47083495AT8-R1/81個8.014.620.726.233.541.45.01614.0×15.48空気 水1R(T)R1/8
598
429
472(税込)
翌日出荷
06913141AT12-R1/41袋(5個)---------12空気、水1.0R-
4,155
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06913150AT12-R3/81袋(5個)---------12空気、水1.0R-
4,195
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
06913159AT8-R3/81袋(5個)---------8空気、水1.0R-
3,200
2,198
2,418(税込)
29日以内出荷
返品不可
47083373AT12-R1/41個11.020.026.335.745.752.67.02019.0×21.012空気 水1R(T)R1/4
831
取扱い終了
代替品有
47083382AT12-R3/81個12.020.026.336.746.752.69.02019.0×21.012空気 水1R(T)R3/8
839
取扱い終了
代替品有
47083504AT8-R3/81個12.014.620.731.238.541.49.01617.0×18.58空気 水1R(T)R3/8
640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47083373AT12-R1/406913141AT12-R1/4画像準備中プッシュワン Aシリーズ ティーニッタ1袋(5個)
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083382AT12-R3/806913150AT12-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ティーニッタ1袋(5個)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47083504AT8-R3/806913159AT8-R3/8画像準備中プッシュワン Aシリーズ ティーニッタ1袋(5個)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする